Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16214783 Herst.-Nr.: 20628 EAN/GTIN: 9120045475784 |
| |
|
| | |
| Kabelziehschlaufe RunpoFIX 14mm mit Haken 20628 RUNPOFIX - Kabelziehschlaufe mit Schutzkappe und Haken. Flexible Schlaufe aus Edelstahl mit Ø 1,5 mm. Einfaches Anhängen der Kabel an die Schlaufe. Die Schutzkappe ermöglicht es, Kabel mit Stecker geschützt durch Rohre oder andere Situationen zu ziehen. Der Haken ermöglicht es, die RUNPOFIX Kabeleinziehschlaufen an alle Produkte mit RUNPOGLEITER zu fixieren. Weitere Informationen: | | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 1,5 mm | Freidrehender Kopf: | ja | Kopf-Ausführung: | geschlossen | Kopfform: | Rundkopf | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,50* | € 16,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,65* | € 16,67* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,73* | € 16,75* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,55* | € 18,09* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,22* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|