Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentbegrenzer 10x8Nm 1508008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16223080
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     103296
EAN/GTIN:
     8014212032294
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel

Drehmomentbegrenzer 10x8Nm 1508008

fest eingestelltes Drehmoment gemäß EN26789 (±6% Toleranz), mit integriertem Verriegelungssystem, Der eingebaute Drehmomentbegrenzer ist auf den entsprechenden Wert fest eingestellt, Verriegelungssystem mit Einhand-Bedienung, Außenvierkant gemäß ISO1174 DIN3120 in Größen 3/8
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzugsdrehmoment:
8 Nm
Schritt Größenanpassung:
0 Nm
Stellgröße stetig:
ja
Mit Skala:
nein
Genauigkeit Skalierung:
0 Nm
Gesamtlänge:
159 mm
Kopfbreite:
36 mm
Kopfhöhe:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,39*
€ 293,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 309,57*
Frei Haus
ab € 267,60*
€ 312,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 281,09*
€ 328,41*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 286,39*
€ 332,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,69*
€ 362,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,52*
€ 346,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.