Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typenschilder 50x25mm silberfarben 210-812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Typenschilder 50x25mm silberfarben 210-812
Typenschilder 50x25mm silberfarben 210-812
Artikel-Nr.:
     3517I-16228554
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-812
EAN/GTIN:
     4055143389037
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Typenschilder 50x25mm silberfarben 210-812

Typenschilder
50 x 25 mm
silberfarben
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Breite:
50 mm
Höhe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,05*
€ 59,61*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 48,03*
€ 63,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,15341*
€ 64,38341*
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 65,45*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,96*
€ 66,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.