| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5425412 Herst.-Nr.: 210-812 EAN/GTIN: 4055143389037 |
| |
|
| | |
| Typenschilder; 50 x 25 mm; silberfarben Farbe: Silber, Breite: 50 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 25 mm, Selbstklebend: true, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 210-812 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Paket-Aufkleber, Paketaufkleber, Paketschein, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Typenschild-Etiketten, Typenschilder-Etiketten, Typenschilderetiketten, Typenschildetiketten, bezeichnungsmaterial wago, etiketten rolle, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,91* | € 57,21* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 47,40* | € 61,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,86* | € 63,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,04341* | € 63,49341* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,73* | € 65,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|