Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Bit 28mm/4mm 0,7x28mm 70034007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     3517I-16235203
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40614
EAN/GTIN:
     4010995406141
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)

Micro-Bit 28mm/4mm 0,7x28mm 70034007

Anwendung: Für besonders kleine Schrauben. Normen: DIN ISO 2351-3 Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. DIN 3126, ISO 1173, Form C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Bits gesamt:
1
Anzahl der Bits Innensechskant:
1
Mit Magnethalter:
nein
Mit Bit-Knarre:
nein
Mit Handgriff:
nein
Verpackung:
Kunststoffbeutel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,71*
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,84*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,03*
10
€ 3,90*
ab € 1,621*
€ 2,291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.