Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)
Wiha Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)
Wiha Micro-Bit 28 mm Sechskant 4 mm 0,7 mm (40614)
Artikel-Nr.:
     5417B-p933799
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40614
EAN/GTIN:
     4010995406141
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Anwendung: Für besonders kleine Schrauben.

Normen: DIN ISO 2351-3

Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

DIN 3126, ISO 1173, Form C4

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Norm:
DIN 3126
Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Bit
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
0,7
Abtriebsgröße (metrisch):
0,7
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Hersteller:
Wiha
Innensechskant:
0,7 / 0,050 mm
Gewicht:
2,53 g
Länge Bit:
28 mm
Serie:
7003 4
Antriebsgröße:
4
Klingenlänge:
28 mm
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,71*
Lager 5417
10
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,84*
10
€ 5,46*
ab € 1,42*
€ 2,03*
10
€ 3,90*
ab € 1,621*
€ 2,291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.