Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitzdreher PZ 1 SLIM 117776


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117776 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117776 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517I-16238327
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117776
EAN/GTIN:
     4021103177761
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

Kreuzschlitzdreher PZ 1 SLIM 117776

1000 V isolierte VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv
mit Kombi-Profil. Eine Schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 9,19*
1
€ 4,00*
ab € 6,83*
€ 9,79*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 6,99*
€ 9,84*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 7,08*
€ 9,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.