Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16245734 Herst.-Nr.: 2608585470 EAN/GTIN: 3165140474757 |
| |
|
| | |
| Metallspiralb.HSS-G 1,4x18x40mm VE10 2608585470 Herausragende Lebensdauer in Metall! Hochgeschwindigkeitsstahl, geschliffen für langlebige Leistung Benötigst du langlebige Bohrer, um ein einfaches Anbohren ohne Zentrierlöcher zu ermöglichen? Dann ist der PRO Metal HSS-G Spiralbohrer die richtige Wahl. Mit ihm kannst du effektiv bohren und Löcher genau dort setzen, wo sie sein sollen. PRO Metal HSS-G Bohrer sind eine gute Wahl für Bauarbeiter und Installateure, die langlebige Metallbohrer zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl, Nichteisenmetallen, Gusseisen, Kunststoffen und Holz benötigen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Holz: | nein | Geeignet für Stahl: | ja | Geeignet für Edelstahl: | ja | Geeignet für Nichteisen-Metalle: | ja | Geeignet für Gusseisen: | ja | Geeignet für Stein: | nein | Geeignet für Beton: | nein | Geeignet für Fliesen: | nein | Geeignet für Keramik: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 160 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3434* | € 0,444* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,332* | € 0,482* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,337* | € 0,497* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,346* | € 0,506* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,354* | € 0,514* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|