Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16255734 Herst.-Nr.: 120110 EAN/GTIN: 4021103201107 |
| |
|
| | |
| Kabelschere bis 10mm 120110 Kabelschere zum Schneiden aus 3 mm rostfreiem Edelstahl, Griffe aus schlagfestem Kunststoff, Härte HRC 50 bis 54, selbstsichernde Mutter und Unterlegscheibe aus VA, Sicherheitsverschluss, durch Feder selbstöffnend, für Links- und Rechtshänder geeignet. Zum Schneiden von Kabeln und Leitern bis 10 mm Ø, Isolierungen, Holz, Seile und andere Materialien. Weitere Informationen: | | Ausführung/Betätigung: | mechanisch Einhand | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 10 mm | Max. Kabelquerschnitt: | 10 mm² | Geeignet für mehrdrähtige Leiter: | ja | Geeignet für feindrähtige Leiter: | ja | Geeignet für massive Leiter: | ja | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | nein | Gesamtlänge: | 160 mm | Schneidkopf auswechselbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,60* | € 23,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,84* | € 25,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,01* | € 25,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,40* | € 26,19* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 19,37* | € 26,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|