Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrkrone Diamant-Trocken 2394


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrkrone Diamant-Trocken 2394
Bohrkrone Diamant-Trocken 2394
Artikel-Nr.:
     3517I-16272573
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     2394
EAN/GTIN:
     4046382023943
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Bohrkrone Diamant-Trocken 2394

Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium Kennfarbe Blau zum bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Waschbeton und Klinker
Weitere Informationen:
Nennmaß:
68 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
M16
Arbeitstiefe:
70 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 46,48*
€ 62,16*
€ 5,95*
ab € 46,72*
€ 62,28*
2 Tage
11
€ 4,99*
ab € 46,39*
€ 62,40*
Frei Haus
ab € 47,95*
€ 63,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,95*
€ 65,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baier
48330
ab € 48,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.