| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1563821 Herst.-Nr.: 2394 EAN/GTIN: 4046382023943 |
| |
|
| | |
| Diamantdosensenker lasergeschweißt Premium Kennfarbe Blau zum bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Waschbeton und Klinker Nenngröße: 68 mm, Zentrierbohrer-Durchmesser: 3 mm, Aufnahmesystem: Innengewinde, geeignet für Einsatz mit Schlag: false, Beschichtung: Diamant, geeignet für Nassbetrieb: false, Mit Zentrierbohrer: false, Größe Aufnahmesystem: M16, Arbeitstiefe: 70 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Baier GmbH, Otto | Produkt Typ: | 2394 | Ident Code: | 2394 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,38* | € 59,68* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 46,46* | € 59,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 46,45* | € 59,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,07* | € 61,32* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,73* | € 62,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|