Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform f. Sprossenleitern 6582


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattform f. Sprossenleitern 6582
Artikel-Nr.:
     3517I-16279350
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6582
EAN/GTIN:
     4039665001684
Suchbegriffe:
Einhängeplattform Leiter
Einhängepodest Leitern
Leiterneinhängeplattform
Leiterneinhängepodest

Arbeitsplattform f. Sprossenleitern 6582

Arbeitsplattform, stabile Standplattform zum Einhängen aus Aluminium Warzenblech, Einhängebügel aus verzinktem Stahl, für jede Sprossenleiter mit 28 cm Sprossenabstand geeignet, maximale Belastung 150 kg, Abmessung: 27x23 cm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Arbeitsplattform
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einhängeplattform leiter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,80*
€ 52,46*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 33,43*
€ 52,59*
Frei Haus
ab € 38,57*
€ 53,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
7592
ab € 16,42*
Ähnlich
Iller Leiter
6099
ab € 34,32*
Ähnlich
Iller Leiter
6573
ab € 29,21*
Ähnlich
Iller Leiter
6574
ab € 30,26*
Ähnlich
Iller Leiter
6576
ab € 30,35*
Ähnlich
Iller Leiter
6570
ab € 44,10*
Ähnlich
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,45*
Ähnlich
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,09*
Ähnlich
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,17*
Ähnlich
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,12*
Ähnlich
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,42*
Ähnlich
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Ähnlich
Iller Leiter
6592EL
ab € 23,20*
Ähnlich
Iller Leiter
6593EL
ab € 24,45*
Ähnlich
Iller Leiter
6595
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.