Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängehaken f.Alu-Leitern 32mm 6573


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängehaken f.Alu-Leitern 32mm 6573
Artikel-Nr.:
     3517I-36299053
Hersteller:
     Iller Leiter
Herst.-Nr.:
     6573
EAN/GTIN:
     4039665001622
Suchbegriffe:
Einhängehaken

Einhängehaken f.Alu-Leitern 32mm 6573

Einhängehaken zur Montage am oberen Ende von Aluminium Anlege- oder Schiebeleitern, aus verzinktem Stahl, für Rohr 32 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Max. Belastbarkeit:
150 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,87*
€ 41,68*
€ 3,90*
ab € 32,47*
€ 42,45*
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 43,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iller Leiter
7592
ab € 16,42*
Ähnlich
Iller Leiter
6582
ab € 33,43*
Ähnlich
Iller Leiter
6099
ab € 34,32*
Ähnlich
Iller Leiter
6574
ab € 30,26*
Ähnlich
Iller Leiter
6576
ab € 30,35*
Ähnlich
Iller Leiter
6570
ab € 44,10*
Ähnlich
Iller Leiter
7180-3
ab € 142,45*
Ähnlich
Iller Leiter
7150-3
ab € 125,09*
Ähnlich
Iller Leiter
7170-3
ab € 220,17*
Ähnlich
Iller Leiter
7160-3
ab € 186,12*
Ähnlich
Iller Leiter
6596EL
ab € 22,42*
Ähnlich
Iller Leiter
6591EL
ab € 21,58*
Ähnlich
Iller Leiter
6592EL
ab € 23,20*
Ähnlich
Iller Leiter
6593EL
ab € 24,45*
Ähnlich
Iller Leiter
6595
ab € 19,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.