Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilinienlaser MLL 3-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilinienlaser MLL 3-20
Multilinienlaser MLL 3-20
Artikel-Nr.:
     3517I-16291940
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     606167000
EAN/GTIN:
     4007430284594
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser

Multilinienlaser MLL 3-20

360°-Horizontal-Linie zum Markieren, Ausrichten und Nivellieren im ganzen Raum Handliches, robustes Gerät mit schlagfestem Gehäuse und Softgrip-Mantel Selbstnivellierend durch Pendel-Technologie Manuelle Feinjustierung des 90°-Winkels der Vertikallinien unter Beibehaltung des Lotpunktes Schutz- und Transportfunktion: Laser im U-Rahmen 360° schwenkbar zum Schutz von Laseroptik und Pendel Stabiler Aluminium-Gehäusekopf zum Schutz der horizontalen Laseroptik Ausziehbarer Fuß zur Höheneinstellung, aufklappbar zum direkten Anlegen an U-Profilen Variabler Einsatz des Lasers: am Boden, auf Stativ montiert, mit Magnet auf Metall oder mit Metallösen befestigt Seltenerd-Magnet mit V-Nut für optimalen Halt an metallischen Gegenständen Energiesparendes Zu- und Abschalten der einzelnen Laserlinien LED-Anzeige informiert rechtzeitig bei niedrigem Energiezustand Lieferumfang Zielplatte, Wandhalterung, Laser-Sichtbrille, 4 Batterien AA 1,5 V (LR6), MetaLoc Koffer
Weitere Informationen:
Laserklasse:
Klasse 2
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Breite:
85 mm
Höhe:
155 mm
Länge:
113 mm
Gewicht:
3,011 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 485,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,35*
€ 485,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,36*
€ 501,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,11*
€ 502,78*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 466,83*
€ 510,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,61*
€ 607,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,84*
€ 597,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,06*
€ 572,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,83*
€ 555,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.