Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSC4.5T-10/TXY3713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSC4.5T-10/TXY3713
Artikel-Nr.:
     3517I-16360728
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6635745
EAN/GTIN:
     4047101598698
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSC4.5T-10/TXY3713

Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 60 V, Leitungslänge 10 m, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: Gelb, Griffkörperfarbe: Gelb, Schweißfunkenbeständig, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (gemäß FT2 (UL/CSA)
IEC 60332-1-2
IEC 60332-2-2), Halogenfrei (gemäß EN 50267), Silikon-, PVC- und LABS-frei (gemäß PV3.
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,37*
€ 42,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,13*
€ 43,39*
€ 3,90*
ab € 33,05*
€ 44,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.