| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16360728 Herst.-Nr.: 6635745 EAN/GTIN: 4047101598698 |
| |
|
| | |
| Aktuator- u. Sensorleitung PUR RSC4.5T-10/TXY3713 Aktuator- und Sensorleitung / PUR, Anschlussleitung, Bemessungsspannung 60 V, Leitungslänge 10 m, M12-Stecker, gerade, 5-polig, Mantelmaterial: PUR, Mantelfarbe: Gelb, Griffkörperfarbe: Gelb, Schweißfunkenbeständig, Schleppkettentauglich, Chemikalien-, UV- und ölbeständig, Flammwidrig (gemäß FT2 (UL/CSA) IEC 60332-1-2 IEC 60332-2-2), Halogenfrei (gemäß EN 50267), Silikon-, PVC- und LABS-frei (gemäß PV3. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 5 | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Farbe des Kabelmantels: | gelb | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,63* | € 42,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 32,09* | € 43,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,05* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|