Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechverbinder 5,0X50 ZPF 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16366894
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     652881
EAN/GTIN:
     4048962254037
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben

Blechverbinder 5,0X50 ZPF 200

Die fischer Holzverbinderschraube PowerFast FPF-PT ZPF mit Panhead, zylindrischem Unterkopf, Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist ideal für die Verschraubungen von Holzverbindern wie Winkel oder Balkenschuhen aus Metall. Die besondere Kopfform ist auf die genormten Lochdurchmesser der Holzverbinder abgestimmt. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
ja
Mit Antihaftbeschichtung:
ja
Kopfform:
Panhead
Senkkopf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,52*
€ 11,84*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 13,05*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,42*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 10,87*
€ 14,90*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,98*
€ 15,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,63*
€ 15,0297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05255* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.