Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechverb. FPF 5,0x50 PH TX VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-652881
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     652881
EAN/GTIN:
     4048962254037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer Holzverbinderschraube PowerFast FPF-PT ZPF mit Panhead, zylindrischem Unterkopf, Antrieb Innenstern TX und Vollgewinde ist ideal für die Verschraubungen von Holzverbindern wie Winkel oder Balkenschuhen aus Metall. Die besondere Kopfform ist auf die genormten Lochdurchmesser der Holzverbinder abgestimmt. Der Innenstern-TX-Antrieb ermöglicht höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität. Das einzigartige PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für schnellen Anbiss. Das Vollgewinde bietet einen höheren Ausziehwiderstand aufgrund des längeren Gewindes. Die Europäische Technische Bewertung bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5,0 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
45 mm
Kern-Ø:
3,0 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-Ø:
8,5 mm
Länge:
50 mm
Schaftdurchmesser:
3,6 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 50 mm
Typ:
Holzverbinderschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Panhead
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Nein
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
959.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
6000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 8,52*
€ 11,84*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,50*
€ 13,05*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,42*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 10,87*
€ 14,90*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 10,98*
€ 15,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,14
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.