| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16369594 Herst.-Nr.: 100047128 EAN/GTIN: 4047101634044 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter StromAusgang2Leiter PT9V-2004-IX-H1143 Drucktransmitter, mit Stromausgang (2-Leiter), Betriebsspannung 10 30 VDC, Vollverschweißte Metallmesszelle, Druckbereich -1 ... 9 bar rel., 10 30 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Prozessanschluss G1/4 Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM, Steckergerät, M12x1, ATEX, IECEx, Kategorie II 1/2 GD, Ex Zone 0 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -25..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 188,92* | € 234,57* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,10* | € 241,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|