Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 17in8,Kask.TerrPass DRC 1708


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multischalter 17in8,Kask.TerrPass DRC 1708
Multischalter 17in8,Kask.TerrPass DRC 1708
Artikel-Nr.:
     3517I-16466749
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74968
EAN/GTIN:
     4010056749682
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
wisi multischalter

Multischalter 17in8,Kask.TerrPass DRC 1708

Der DRC 1708 ist ein Kaskaden-Multischalter mit 17 Eingaengen zur Verteilung von vier Satelliten und terrestrischer Signale. Die Ebenen stehen an 17 Kaskadenausgaengen fuer nachfolgende Multischalter zur Verfuegung. An den 8 Teilnehmerausgaengen koennen handelsuebliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geraete mit integriertem Empfaenger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfuegung.
Weitere Informationen:
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
17
Max. Stromaufnahme:
180 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 253,88*
€ 280,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 254,20*
€ 281,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,21*
€ 289,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,75*
€ 334,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,02*
€ 332,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,45*
€ 321,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,88*
€ 302,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
74969
ab € 349,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.