Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100
Artikel-Nr.:
     3517I-16466992
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75403
EAN/GTIN:
     4010056754037
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0101 Sp100

MK76A 0101ist ein Koaxialkabel fuer die Hausinstallation. Mit den geringen Abmessungen hervorragend geeignet zur Verlegung in Leerrohr. Die 3- fache Schirmung sorgt fuer eine stoerungsfreie Uebertragung im Verteilsystemen fuer Kabelfernseh- und Satellitenversorgung. Das MK76A erfuellt die Euroklasse Eca.
Weitere Informationen:
Innenleiter-Durchmesser:
0,8 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer, blank
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
3,65 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer, verzinnt
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 55,40*
€ 71,86*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,82*
€ 75,78*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 61,837*
€ 79,377*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,78*
€ 90,1782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,81*
€ 89,0239
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,29*
€ 81,2651
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,82*
€ 69,9958
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5882* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
75404
ab € 251,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.