Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Koaxialinstallationskabel
>
Artikel
WISI Koaxialkabel 100m Trommel MK76A0101 0,8/3,55/5,0mm 110dB
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-5382588
Hersteller:
WISI Communications
Herst.-Nr.:
75403
EAN/GTIN:
4010056754037
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das MK 76 A 0101 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel für die Hausinstallation. Mit einem geringen Durchmesser von 5 mm ist es hervorragend zur Verlegung in Leerrohren oder Installationen mit geringem Platzangebot geeignet. Die 3- fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von 115 dB, stellt eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen für Kabel-, Terrestrisches- und Satellitenfernsehen sicher. Der Innenleiter besteht aus reinem Kupfer und ermöglicht beste elektrische Werte sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit der Brandklasse Eca entspricht das MK 76 A der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der PVC-Außenmantel ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem sowie handelsüblichem Verbindungszubehör. Allgemeine Daten Installation Hausinstallation Schirmungsmaß Klasse A+, nach EN 50117-2-4 Farbe weiß Länge 100 m Brandklasse Eca, nach BauPVO (EN 50575) Aufbau Schirmungsaufbau 3-fach Innenleiter 0,80 mm Isolation 3,55 m
... >
Leitungen
>
Inst.u.Indust.Leitg.
>
Antennenleitung
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialinstallationskabel
,
Koaxinstallationskabel
,
coax-kabel 100m
,
coax kabel
,
wisi koax-kabel
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 54,78*
€ 62,41*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 58,21*
€ 66,07*
Lager 1886
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 61,057*
€ 69,177*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,71*
€ 73,4349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,09*
€ 71,5071
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,78*
€ 65,1882
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5478* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koaxialkabel Class A++, WS, 115dB MK 76 A 0500 T500
WISI Communications
75404
ab € 251,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen