Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601
Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16533565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330102601
EAN/GTIN:
     5713140051010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Schraubanschluss Stifteinsatz 09330102601

Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75...2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
10
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,65*
4 Tage
45
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,66*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 5,80*
€ 7,67*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,81*
€ 7,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,0634*
€ 8,1537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0305
ab € 9,49*
Zubehör
Harting
09 30 010 0303
ab € 12,31*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,6876*
Zubehör
Harting
09300100523
ab € 10,6931*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,2034*
Zubehör
Harting
09300101251
ab € 11,59*
Zubehör
Harting
19628100427
ab € 14,2487*
Zubehör
Harting
19628100527
ab € 16,0321*
Zubehör
Harting
19 30 010 0427
ab € 9,7601*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,26*
Zubehör
Harting
19 30 010 1730
ab € 10,7103*
Zubehör
Harting
09 30 010 1256
ab € 13,7438*
Zubehör
Harting
09 30 010 1231
ab € 11,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.