Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 10B-agg-LB-K 09 30 010 0303 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749583-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Anbaugehäuse Han® 10B-agg-LB-K 09 30 010 0303 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform mit Kunststoffkappe,1-Längsbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform mit Kunststoffkappe | 1-Längsbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 0303
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-agg-LB-K
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse harting, leistungsstecker, 02050000532917, Harting, 09 30 010 0303, Han® 10B-agg-LB-K, 387-8519
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 16,54*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,34*
€ 16,57*
€ 5,00*
ab € 12,43*
€ 16,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,3419*
€ 17,0537*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 33,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,5642*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,2086*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,0458*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 30 010 1441
ab € 8,2256*
Zubehör
Harting
09 30 010 1541
ab € 7,788*
Zubehör
Harting
09 30 010 0542
ab € 11,87*
Zubehör
Harting
19 30 010 1541
ab € 8,3093*
Zubehör
Harting
09 30 010 0442
ab € 12,5429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.