Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustecker 200A,4p,6h,400V,IP67 75261


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaustecker 200A,4p,6h,400V,IP67 75261
Anbaustecker 200A,4p,6h,400V,IP67 75261
Artikel-Nr.:
     3517I-16556281
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     75261
EAN/GTIN:
     4015394117308
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
cee wandgerätestecker

Anbaustecker 200A,4p,6h,400V,IP67 75261

200A4P 6H400V Anbaustecker IP 67 mit Rahmenklemme
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
4
Spannung:
380..415 V
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.142,04*
€ 1.296,54*
Frei Haus
ab € 1.155,36*
€ 1.308,45*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.622,18*
€ 1.813,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.296,54*
€ 1.542,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,29*
€ 1.518,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,12*
€ 1.422,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.168,06*
€ 1.389,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.142,04*
€ 1.359,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.