Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Dose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4244


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UP-Dose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4244
UP-Dose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4244
Artikel-Nr.:
     3517I-16556533
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4244
EAN/GTIN:
     4015394022923
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

UP-Dose Cepex 16A,5p,6h,400V,IP44 4244

16A5P 6H400V UP-Dose Cepex IP 44 alpinweiss RAL 9010 (reinweiss)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterputz
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,99*
ab € 34,22*
€ 44,61*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 36,89*
€ 45,07*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 34,66*
€ 45,29*
1
€ 5,95*
ab € 34,60*
€ 45,30*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 35,01*
€ 45,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41414
ab € 6,28*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41424
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.