Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umbaustromwandler Schienenpr. 1500A/5A METSECT5GG150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16669808
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSECT5GG150
EAN/GTIN:
     3606489608033
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler

Umbaustromwandler Schienenpr. 1500A/5A METSECT5GG150

Dieser Stromwandler, Standard für Sammelschiene, hat einen Netznennstrom von 1500 A und einen Sekundärstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine Öffnung von 85 mm x 125 mm. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Stange: 80 mm x 120 mm. Bürde und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 7,5 VA.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
7,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,14*
€ 175,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,94*
€ 175,70*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 161,96*
€ 178,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,07*
€ 180,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 173,81*
€ 190,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,67*
€ 207,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3265
ab € 204,42*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3275
ab € 203,39*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3235
ab € 141,60*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3200
ab € 101,43*
Ähnlich
Schneider Electric
A9MEM3210
ab € 106,43*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5111
ab € 233,39*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 285,61*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5331
ab € 299,10*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5560
ab € 564,11*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5563
ab € 520,56*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5660
ab € 268,57*
Ähnlich
Schneider Electric
METSEPM5760
ab € 676,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.