Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger SRO-AVEasySensRecei. WSK Thermokon1510683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger SRO-AVEasySensRecei. WSK Thermokon1510683
Empfänger SRO-AVEasySensRecei. WSK Thermokon1510683
Artikel-Nr.:
     3517I-16762191
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WSK Thermokon - 1510683
EAN/GTIN:
     5706654389113

Empfänger SRO-AVEasySensRecei. WSK Thermokon1510683

Die Lüftungstaster und Fernbedienung sind zum manuellen Öffnen/Schließen elektromotorisch betätigter Fenster, Klappen oder Lichtkuppeln notwendig. Der Empfänger, der das Signal von den Lüftungstastern und der Fernbedienung empfängt, kann an alle WindowMaster Steuereinheiten und RWA-Zentralen angeschlossen werden. Die Signale von Lüftungstastern und Fernbedienungen sind in RWA-Zentralen zweitrangig, d.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dimmer:
nein
Geeignet für Pulsdrücker:
nein
Geeignet für Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Jalousieschalter:
nein
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
nein
Geeignet für Schalter:
nein
Im Gehäuse:
ja
Im Röhrensockelgehäuse:
nein
Als Modul/Platine:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 243,37*
€ 301,45*
Frei Haus
ab € 246,95*
€ 304,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,45*
€ 358,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,21*
€ 350,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,05*
€ 326,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.