| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16762191 Herst.-Nr.: WSK Thermokon - 1510683 EAN/GTIN: 5706654389113 |
|
|
| | |
| Empfänger SRO-AVEasySensRecei. WSK Thermokon1510683 Die Lüftungstaster und Fernbedienung sind zum manuellen Öffnen/Schließen elektromotorisch betätigter Fenster, Klappen oder Lichtkuppeln notwendig. Der Empfänger, der das Signal von den Lüftungstastern und der Fernbedienung empfängt, kann an alle WindowMaster Steuereinheiten und RWA-Zentralen angeschlossen werden. Die Signale von Lüftungstastern und Fernbedienungen sind in RWA-Zentralen zweitrangig, d. Weitere Informationen: | | Geeignet für Dimmer: | nein | Geeignet für Pulsdrücker: | nein | Geeignet für Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Jalousieschalter: | nein | Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter: | nein | Geeignet für Schalter: | nein | Im Gehäuse: | ja | Im Röhrensockelgehäuse: | nein | Als Modul/Platine: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,20* | € 293,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,07* | € 296,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|