Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Gong CROMA 100A ws/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe
Grothe
Artikel-Nr.:
     3517I-16763136
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43173
EAN/GTIN:
     4011459431730
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
elektronischer gong grothe
elektronischer gong

Elektronik-Gong CROMA 100A ws/si

Der elektronische Gong CROMA 100A ermöglicht eine Auswahl zwischen 16 polyphonen Melodien. Die Front besteht aus einem aufklappbaren Designelement mit mattierter halbtransparenter 4 mm Acrylglasscheibe. Die Lautstärke ist bis 86 dB(A) einstellbar. Die
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
86 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,25..0,5 A
Batterie eingebaut:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 42,00*
€ 54,95*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,82*
€ 55,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,60*
€ 55,79*
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,62*
€ 61,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.