| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16763938 Herst.-Nr.: 449421 EAN/GTIN: 4003189494215 |
| |
|
| | |
| LED-Winkelleuchte inkl. 3 AA-Batterien AccuLux HL 12 EX EX-geschützte Handleuchte in Winkelform, sehr hell und extrem leicht. Drei Schaltstufen: 2 Leuchtstufen und Blinkmodus, Temperaturklasse: T4, Leuchtdauer: ca. 5 h, 11 h, Lichtstärke: ca. 200lm, 55lm, Leuchtweite: bis ca. 200 m, inkl. Batteriepack und 3 AA Batterien. Gewicht: ca. 280 g, Maße in mm: 61 x 90 x 200 mm Weitere Informationen: | | Aufladbar: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Für Ex-Zone Gas: | 0, 1, 2 | Für Ex-Zone Staub: | 20, 21, 22 | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,99* | € 173,50* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 143,65* | € 174,06* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,67* | € 180,53* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 166,18* | € 184,16* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 159,47* | € 190,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|