| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L3700 Herst.-Nr.: 449421 EAN/GTIN: 4003189494215 |
| | |
|
| | |
| EX-Handleuchte, 449421, AccuLux Handleuchte mit Power LED. EX-geschützte Handleuchte in Winkelform, sehr hell und extrem leicht. Features * LED-Kapazitätsanzeige * An Befestigungsklammer kann Ringöse befestigt werden * Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 2500 mAh) * Temperaturklasse: T4 * 3 Schaltstufen: 2 Leuchtstufen + Blinkmodus Weitere Informationen: | | Art des Leuchtmittels: | LED | Batterie: | 3,7 V 2500 mAh | Explosionsgeschützt: | Ja | Gehäusematerial: | Kunststoff | Länge: | 200 mm | Lichtstrom: | 200 lm | Reichweite: | 200 m | Schutzart (IP): | IP67 | Wiederaufladbar: | Ja | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.4 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe acculux, handlampe, handlampe batterie, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Acculampe, Acculeuchte, Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 152,25* | € 169,20* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 143,36* | € 175,82* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 144,91* | € 176,41* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 149,39* | € 182,64* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 182,41* | € 219,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|