Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel WRK/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel WRK/W
Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel WRK/W
Artikel-Nr.:
     3517I-16765892
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG250003R0011
EAN/GTIN:
     4016779664042
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

Riegelschaltkontakt mit Anschlusskabel WRK/W

Für Einbau in Schließlich, dient zur Verschlussüberwachung von Türen. Wasserdicht IP 68, mit 2,5 m Anschlusskabel LIYY 3 x 0,14 mm2. VdS-Nr. G 107060.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
mechanisch
Mit Anschlusskabel:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
VdS-Klasse:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,02*
€ 57,40*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,64*
€ 57,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,17*
€ 59,10*
Frei Haus
ab € 45,93*
€ 59,71*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,71*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.