Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku 9V Block E 270mAh einz Ansmann 131427


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ansmann 250mAh 9V E-Block maxE plus Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 250mAh 9V E-Block maxE plus Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     3517I-16773928
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     131427
EAN/GTIN:
     4013674354511
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

Akku 9V Block E 270mAh einz Ansmann 131427

Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte oder Ähnliches ? maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Die Selbstentladung ist 10-mal geringer als bei normalen NiMH-Akkus.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Anzahl der Zellen:
7
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
8,4 V
Kapazität:
300 mAh
IEC-Bezeichnung:
6 LR 61
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
26,5 mm
Höhe inkl. Pole:
48,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
299
1
€ 4,95*
ab € 9,48*
€ 13,46*
1
€ 4,50*
ab € 9,52*
€ 13,51*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 13,0632*
€ 14,4632*
25
Frei Haus
ab € 13,1828*
€ 14,6128*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,24*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 14,4632*
€ 17,21121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0632*
€ 15,54521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 361,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0094
ab € 15,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.