Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie 1,5V Micro AAA 100er Kart Xcell LR03 100pcs/box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XCell LR03 Micro Performance Alkaline
XCell LR03 Micro Performance Alkaline
Artikel-Nr.:
     3517I-16774062
Hersteller:
     Hückmann
Herst.-Nr.:
     146960
EAN/GTIN:
     4042883469600
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03

Batterie 1,5V Micro AAA 100er Kart Xcell LR03 100pcs/box

Die XCell Alkaline Batterien sind die Ideale Energiequelle bieten dauerhafte Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen usw. sind die auslaufsicheren Mehrzweckbatterien perfekt.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Micro
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Alkali-Mangan
Nennspannung:
1,5 V
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
Höhe inkl. Pole:
44,5 mm
Durchmesser:
10,4 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 20,51*
Lager 3517
8
Frei Haus
ab € 16,67875*
€ 21,18875*
8
Frei Haus
ab € 17,27125*
€ 21,82125*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,20*
€ 23,49*
9 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 21,25*
€ 23,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 21,18875*
€ 25,21461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59875*
€ 23,32251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32875*
€ 23,00121
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67875*
€ 19,84771
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,67875* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 169,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.