| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-5089560 Herst.-Nr.: 146960 EAN/GTIN: 4042883469600 |
| |
|
| | |
| Die XCell Alkaline Batterien sind die Ideale Energiequelle bieten dauerhafte Leistung. Für Geräte des täglichen Bedarfs mit gleichbleibendem Energieverbrauch wie Fernbedienungen, Wanduhren, Wecker, Taschenlampen usw. sind die auslaufsicheren Mehrzweckbatterien perfekt. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 1200 g, Größenbezeichnung: Micro, Durchmesser: 10,4 mm, IEC-Bezeichnung: LR 03, Sonstige Bezeichnung: AAA/AM 4, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hückmann Winfried GmbH | Produkt Typ: | 146960 | Ident Code: | 146960 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, aaa batterien xcell, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,38* | € 20,51* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 16,67875* | € 21,18875* | | | | | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 17,27125* | € 21,82125* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,20* | € 23,49* | | | | Lager 5497 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 21,25* | € 23,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,25* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.360,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|