Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschienenmodul VMS 644-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzschienenmodul VMS 644-0
Kreuzschienenmodul VMS 644-0
Artikel-Nr.:
     3517I-16778807
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200086510-00
EAN/GTIN:
     4015739865109
Suchbegriffe:
Monitor Türsprechanlage
Monitor Videosprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Kreuzschienenmodul VMS 644-0

Video-Kreuzschienenmodul zum Anschluss von bis zu 4 Monitoren und bis zu 2 Etagenkameras im Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
DIN-Schiene
Breite:
144 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
55 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 911,42*
€ 931,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 910,53*
€ 932,17*
Frei Haus
ab € 919,95*
€ 941,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 935,88*
€ 956,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 934,28*
€ 969,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,81*
€ 1.108,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,96*
€ 1.105,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,19*
€ 1.097,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,37*
€ 1.091,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 911,42*
€ 1.084,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.