Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502
Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502
Artikel-Nr.:
     3517I-16817515
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     509502
EAN/GTIN:
     4014364322780
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Vorschaltgerät TC-D/TC-T 26W 509502

Standard-Vorschaltgerät 230 V, 50 Hz 26 W Bauform: 28x41 mm Lochabstand: 100 mm Für Kompakt-Leuchtstofflampen Vakuumgetränkt in Polyesterharz Steckklemmen: 0,5-1,0 mm² Für die automatische Leuchtenverdrahtung: Schneidklemmen für Leitungen H05V-U 0,5 tw 130 Schutzklasse I Typ: LN 26.813 Gewicht: 410 gEnergieeffizienz: B2
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart HI:
nein
Für Lampenart HM:
nein
Für Lampenart HS:
nein
Für Lampenart LS:
nein
Für Lampenart T7:
nein
Für Lampenart T16:
nein
Für Lampenart T16-R:
nein
Für Lampenart T26:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 7,76*
€ 10,14*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,44*
€ 10,72*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 10,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 11,53*
3 Tage
10
1
€ 7,50*
ab € 8,10*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.