| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16825516 Herst.-Nr.: 102599 EAN/GTIN: 4014364078908 |
| |
|
| | |
| Fassung E27 Porz,ws,1-tlg,M4 102599 E27-Fassung, einteilig Material: Porzellan, weiß, T270 Nennwert: 4/250/5 kV Buchsenklemmen: 0,5-2,5 mm² Druckfeder unter Mittelkontakt Durchgangslanglöcher für Schrauben M4 Gewicht: 60,6 g Typ: 62050 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Edisonfassung | Werkstoff: | Keramik | Farbe: | weiß | Fassung: | E27 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1,21* | € 1,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,23* | € 2,02* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,26* | € 2,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 1,26* | € 2,07* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,28* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|