Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S
Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     3517I-16873133
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     26122916
EAN/GTIN:
     4008597229169
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s

Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S

Zugelassen durch das Bundesamt für Seeschiffahrt, Hamburg, Nennlebensdauer 1000h. Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
110 V
Sockel:
sonstige
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 7,74*
€ 9,74*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 11,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,35*
1
€ 3,90*
ab € 8,91*
€ 13,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.