Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S
Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     6012-16873133
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     26122916
EAN/GTIN:
     4008597229169
Suchbegriffe:
Leuchtmittel P28s
Sockel P28s
leuchtmittel p28s

Schiffs-Positionslampe SN-T60W1150C110/P28S

Zugelassen durch das Bundesamt für Seeschiffahrt, Hamburg, Nennlebensdauer 1000h. Speziallampen sind nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.
Weitere Informationen:
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
60 W
Lampenspannung:
110 V
Sockel:
sonstige
Halogen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 7,73*
€ 9,64*
1
€ 5,00*
ab € 8,21*
€ 11,96*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,32*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,29*
€ 13,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.