| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16873783 Herst.-Nr.: 17355 EAN/GTIN: 4034451173552 |
| |
|
| | |
| Autolampe Ba9s 24V 4W Tr. 17355 T4W Signallampe für Lkw-Beleuchtung, 3930TSP Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 4 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 35 lm | Sockel: | BA9s | Normbezeichnung (ECE): | T 4W | Farbe: | weiß | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,99* | € 1,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,00* | € 1,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,29* | € 2,19* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,64* | € 2,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|