Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Ba9s 24V 4W Tr. 17355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Ba9s 24V 4W Tr. 17355
Autolampe Ba9s 24V 4W Tr. 17355
Artikel-Nr.:
     6012-16873783
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17355
EAN/GTIN:
     4034451173552
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Autolampen T4W

Autolampe Ba9s 24V 4W Tr. 17355

T4W Signallampe für Lkw-Beleuchtung, 3930TSP Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
4 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
35 lm
Sockel:
BA9s
Normbezeichnung (ECE):
T 4W
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,98*
€ 1,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,99*
€ 1,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,64*
€ 2,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.