Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 20x48mm E12 240V 10W Mikrowe 29950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16877906
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     29950
EAN/GTIN:
     4034451299504
Suchbegriffe:
Glühlampe E12
Glühlampe Sockel E12
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 20x48mm E12 240V 10W Mikrowe 29950

Mikrowellenlampe Röhrenform E12. Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der kompakten Form die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°, wie zum Beispiel in Backöfen und Mikrowellen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
240 V
Sockel:
E12
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
sonstige
Farbe:
farblos
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Stoßfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,28*
€ 3,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,49*
€ 3,97*
€ 3,90*
ab € 2,59*
€ 4,12*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.