| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16951769 Herst.-Nr.: 53301 EAN/GTIN: 4034451533011 |
| |
|
| | |
| Fassung GZ-10 53301 Fassung GU10/GZ10 für HV Halogenlampen, Fassungsstein Ø28mm, FEP-Kabel, Leitungsquerschnitt: 0,75 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kleinfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Bügel: | nein | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,82* | € 3,04* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,83* | € 3,06* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,80* | € 3,07* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,09* | € 3,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|