Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Treiber weiß SUP2 DRIVE #22169732


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AC/DC-Treiber weiß SUP2 DRIVE #22169732
AC/DC-Treiber weiß SUP2 DRIVE #22169732
Artikel-Nr.:
     3517I-16954766
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169732
EAN/GTIN:
     9008709803121
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

AC/DC-Treiber weiß SUP2 DRIVE #22169732

LED-Treiber (AC/DC) 150 W, dimmbar Dali only, in separater Deckeneinbau-Box für externe Spannungsversorgung der Niedervolt-Stromschiene (48 V), Anschlussspannung: 230V 50/60Hz, zur Steuerung von Systemkomponenten "
dimmbar Dali only"
, Einbau-Box aus Kunststoff, weiß, Anschlussleistung: 150 W, dimmbar Dali only, Abmessungen: 235 x 100 x 31 mm, Gewicht: 0,37 kg, Hinweis: Einspeisungskreise sind grundsätzlich galvanisch zu trennen, keine Parallelschaltung möglich! Hinweis Verbinder (ohne elektrische Einspeisung): Einspeisemodul und Abschlussplatte sind separat zu bestellen (22169736/737 und 22169696-701)!
Weitere Informationen:
Länge:
235 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,58*
€ 172,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,48*
€ 173,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 140,51*
€ 174,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,81*
€ 180,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,68*
€ 184,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,76*
€ 196,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,34*
€ 187,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.