| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16960399 Herst.-Nr.: 9910022457 EAN/GTIN: 4044538041919 |
| |
|
| | |
| LED-Dimmer für Tastersteuerung 9910022457 Einbaugerät zum Dimmen von 12-24V LED Module oder zum Ansteuern des nobilé AC/DC Wandlers 350mA/500mA/700mA. Die Steuerung erfolgt über handelsüblichen Taster (nicht im Lieferumfang enthalten). Ein- und Ausschalten erfolgt mittels kurzem, Auf- und Abdimmen mittels langen Tasterdrucks. Mit Memory-Funktion: Die Lichtszeneeinstellung bleibt bei erneutem Einschalten oder beim Spannungsausfall erhalten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Art der Steuerung: | sonstige | Anzahl der Farbkanäle: | 1 | Programmierbar: | nein | Gehäuse: | sonstige | Aufbau: | ja | Einbau: | ja | DIN-Schienenmontage: | nein | Eingangsspannung: | 12..24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 17,55* | € 17,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,55* | € 19,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,68* | € 19,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,38* | € 20,66* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,69* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|