| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16960812 Herst.-Nr.: 17241000 EAN/GTIN: 4251433939054 |
| |
|
| | |
| LED-Netzgerät 1-40W 24V IP20 schaltbar 17241000 LED-Netzgerät 24 V DC, schaltbar. Material: Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 24 V, Leistung: 40 W, Art der Dimmung: schaltbar. Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,89* | € 26,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,21* | € 26,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,70* | € 27,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,52* | € 28,62* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,82* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|