| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16960886 Herst.-Nr.: 55142 EAN/GTIN: 4034451551428 |
| |
|
| | |
| LED-Trafo 24VDC 55142 LED-Schaltnetzteil im Metallgehäuse mit IP65 Weitere Informationen: | | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | ja | Dimmung LineSwitch: | nein | Dimmung herstellerspezifisch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 59,00* | € 76,19* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,09* | € 76,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,33* | € 87,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,65* | € 96,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|