Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaLEDina Fassungen RAL2/HOLDER/S14S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RaLEDina Fassungen RAL2/HOLDER/S14S
RaLEDina Fassungen RAL2/HOLDER/S14S
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-16960911
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     ZLFA1530
EAN/GTIN:
     4003556204300
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

RaLEDina Fassungen RAL2/HOLDER/S14S

Lampenfassung S14s für zweisocklige Linienlampen, durch Fachpersonal (Elektriker) anzubringen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckfassung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Fassung:
S14s
Mit Starteraufnahme:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Nippelgewinde:
ohne
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,73*
€ 4,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,57*
1
€ 8,50*
ab € 4,31*
€ 6,53*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 4,57*
€ 6,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 7,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
ZLFA0945
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.